LITTLE GIANT MIC-2436-10SR Instrumentvogn 1000 Lb. | AG7BEB 49Y604

LITTLE GIANT MIC-2436-10SR Instrumentvogn 1000 lb.

På lager
Vare: AG7BEB Modell: MIC-2436-10SRKryssref: 49Y604

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 194 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInstrumentvogn
Kapasitet per hylle500 lb.
VognmaterialeStål
Caster Dia.10 "
Caster materialeStikksikker gummi
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2.75 "
FARGEGrå
Avstand mellom hyller20 "
FinishPulverlakkert
Måler14
HandleRørformet stål
Håndtak inkludertJa
Lastekapasitet1000 lb.
MaterialeStål
Antall hyller2
Generell dybde40 "
Total høyde34 "
Total lengde40 "
Samlet bredde24 "
HyllelengdeTopp 36 ", Bunn 29"
HyllestilFlush
HylletypeFlush
HyllebreddeTopp 22 ", Nedre 21-3 / 4"
Topp materialeSklisikker vinyloverflate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45
Skipets høyde (cm)88.9
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode8716805010

Produktvarianter

ProduktModellCaster Dia.Caster materialeType hjulHjulbreddeAvstand mellom hyllerHandlePris
LITTLE GIANT MIC-2436 Instrumentvogn 1000 Lb pneumatisk | AF6RQQ 20HK74 MIC-24369"Pneumatisk(2) Stiv, (2) Svingbar3"20 "Tubular10 341 NOK
LITTLE GIANT MIC-2436-5TL Instrumentvogn 1000 Lb. | AG7BEF 49Y608 MIC-2436-5TL5"polyuretan(4) Drei med total låsebrems1.25 "24.25 "Rørformet stål6 992 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT MIC-2436-10SR Instrumentvogn 1000 lb.
10 194 NOK / enhet