LITTLE GIANT MIC-10SRBK-PSDR Instrumentvogn 1000 Lb. | AG7BEA 49Y603

LITTLE GIANT MIC-10SRBK-PSDR instrumentvogn 1000 Lb.

På lager
Vare: AG7BEA Modell: MIC-10SRBK-PSDRKryssref: 49Y603

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 083 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kablet instrumentvogn
Kapasitet per hylle500 lb.
VognmaterialeStål
Caster Dia.10 "
Caster materialeStikksikker gummi
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2.75 "
FARGEGrå
Avstand mellom hyller20 "
Skuffedybde17 "
Skuffehøyde4.5 "
Skuffebredde13 "
FinishPulverlakkert
Måler14
HandleRørformet stål
Håndtak inkludertJa
Lastekapasitet1000 lb.
MaterialeStål
Antall skuffer1
Antall hyller2
Generell dybde40 "
Total høyde34 "
Total lengde40 "
Samlet bredde24 "
HyllelengdeTopp 36 ", Bunn 29"
HyllestilFlush
HylletypeFlush
HyllebreddeTopp 22 ", Nedre 21-3 / 4"
Topp materialeSklisikker vinyloverflate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 55.35
Skipets høyde (cm)88.9
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode8716805010

Produktvarianter

ProduktModellCaster Dia.Caster materialeType hjulHjulbreddeAvstand mellom hyllerPris
LITTLE GIANT MIC-5BK-PSDR Instrumentvogn 1000 Lb. | AG7BEG 49Y609 MIC-5BK-PSDR5"polyuretan(4) Sving med bremser1.25 "18 "12 050 NOK
LITTLE GIANT MIC-5TL-PSDR Instrumentvogn 1000 Lb. | AG7BEH 49Y610 MIC-5TL-PSDR5"polyuretan(4) Drei med total låsebrems1.25 "18 "12 075 NOK
LITTLE GIANT MIC-8BK-PSDR Instrumentvogn 1000 Lb. | AG7BEJ 49Y611 MIC-8BK-PSDR9"Pneumatisk(2) Stiv, (2) Sving med brems3"18 "16 020 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT MIC-10SRBK-PSDR instrumentvogn 1000 Lb.
15 083 NOK / enhet