WOODHEAD 1200840008 Hannbeholder, 4-polet, 11.81 tommers lengde

Vare: CH3DJG Modell: 1200840008Kryssreferanse: WR4006A18C300
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig beholder
KabeltypeFører
KoblingstypeEkstern tråd
Keywayenslig
Lengde0.3m
Montering gjengestørrelse1/2 "- 14 PT
Antall poler4
OrienteringRett
Temperaturområde-25 til 90 grader C
typenmann
Ledningsstørrelse (AWG)22

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ultra-lås

Produktvarianter

ProduktModellKoblingstypeMontering gjengestørrelseAntall polertypenPris
WOODHEAD 1200840028 Hannbeholder, 4-polet, M16x1.5 gjenger, PCB-stifter, 5.00 mm avstandspunkt | CH3DJB WR4U46000 1200840028Ekstern trådM16 x 1.54mann-
RFQ
WOODHEAD 1200840029 Ethernet-kontakt, 4-polet, rett, 5.00 mm Stå av | CH3DJC WR4U40000 1200840029Intern trådM16 x 1.54Hunn-
RFQ
WOODHEAD 1200840002 Hannbeholder, 4-polet, 30 cm, 1/4 NPT 22 Størrelse, PVC | CH3DJD WR4A06A18C300 1200840002-----
RFQ
WOODHEAD 1200840010 Hannbeholder, 5-polet, 30 cm, 1/4 NPT, 22 Størrelse, PVC | CH3DNU WR5A06A18C300 1200840010-----
RFQ
WOODHEAD 1200845096 Hannbeholder, 8-polet, M16 x 1.5 gjenger, 11.81 tommers lengde | CH3EGN WR8U26E02C300 1200845096Ekstern trådM16 x 1.58mann-
RFQ
WOODHEAD 1200840005 Hannbeholder, 4-polet, 30 cm, størrelse 22 PVC | CH3EGR WR4J46E03C300 1200840005-----
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WOODHEAD 1200840008 Hannbeholder, 4-polet, 11.81 tommers lengde