LITTLE GIANT HE-1660 Plattformtruck Solid Deck 60 x 16 | AA8PFK 19G786

LITTLE GIANT HE-1660 plattform lastebil solid dekk 60 x 16

På lager
Vare: AA8PFK Modell: HE-1660Kryssref.: 19G786

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 440 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHigh End plattform lastebil
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (4) Svingbar
Hjul Dia.(2) 8 ", (4) 5"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjul Type(2) Stiv, (4) Svingbar polyuretan
Hjulbredde(2) 2 ", (4) 1-1 / 4"
FARGEGrått/blått håndtak
Dekkhøyde10 "
Deck lengde60 "
DekkmaterialeStål
DekktypeSkyll dekk
Dekkbredde16 "
FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
Måler12
HåndtakstypeAvtakbart rørhåndtak
Lastekapasitet2000 lb.
Antall hjul6
Total høyde58 "
Total lengde64 "
Samlet bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 51.75
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)162.56
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDeck lengdeDekkbreddeTotal lengdeSamlet breddePris
LITTLE GIANT HE-1648 Plattform Truck Solid Deck 48 x 16 | AA8PFJ 19G785 HE-164848 "16 "52 "16 "9 567 NOK
LITTLE GIANT HE-2460 Plattform Truck Solid Deck 60 x 24 | AA8PFL 19G789 HE-246060 "24 "64 "24 "12 156 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT HE-1660 plattform lastebil solid dekk 60 x 16
10 440 NOK / enhet