LITTLE GIANT APT3072-6PY Plate- og panelbil 3600 Lb. | AG7AZG 49Y487

LITTLE GIANT APT3072-6PY Ark- og panelbil 3600 Lb.

Vare: AG7AZG Modell: APT3072-6PYKryssref: 49Y487
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

10 263 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdj. Skillevegg-lastebil
Hjul Dia.6"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjul Type(2) Svingbar, (2) Stiv
Hjulbredde2"
FARGEGrå ramme/blå håndtak
Dekkhøyde9.25 "
Deck lengde72 "
Dekkbredde30 "
FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
Lastekapasitet3600 lb.
Antall hjul4
Total høyde36 "
Total lengde78.25 "
Samlet bredde30 "
PlattformmaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 76.5
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8716805010

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeHjulmaterialeHjul TypeDeck lengdeDekkbreddeFinishLastekapasitetTotal lengdePris
LITTLE GIANT APT-2436-6PY Plate- og panelbil 3600 Lb. 36 tommers lengde | AE3LUX 5DZA1 APT-2436-6PY24 "polyuretan(2) Svingbar, (2) Stiv36 "24 "Pulverlakk3600 lb.39.25 "7 195 NOK
LITTLE GIANT APT-2448-6PY Plate- og panelbil 3600 Lb. 48 tommers lengde | AE3LUY 5DZA2 APT-2448-6PY24 "polyuretan(2) Svingbar, (2) Stiv48 "24 "Pulverlakk3600 lb.51.25 "6 843 NOK
LITTLE GIANT APT-3060-6PY Plate- og panelbil 3600 Lb. 30 tommers bredde | AE3LVB 5DZA5 APT-3060-6PY30 "polyuretan(2) Svingbar, (2) Stiv60 "30 "Pulverlakk3600 lb.63.25 "9 240 NOK
LITTLE GIANT APT-3660-6PY Plate- og panelbil 3600 Lb. 36 tommers bredde | AE3LVC 5DZA6 APT-3660-6PY36 "polyuretan(2) Svingbar, (2) Stiv60 "36 "Pulverlakk3600 lb.63.25 "9 080 NOK
LITTLE GIANT APT-3060-6MR Standard plattformlastebil 2000 Lb. | AF3WXF 8DVA8 APT-3060-6MR30 "Mold-On Gummi(2) Svingbar, (2) Stiv60 "30 "Pulverlakk2000 lb.63.25 "9 531 NOK
LITTLE GIANT APT-3048-6PYBK Standard plattformlastebil 3600 Lb. | AF3WXG 8DVA9 APT-3048-6PYBK30 "polyuretan(2) Sving med bremser, (2) Stiv48 "30 "Pulverlakk3600 lb.51.25 "8 563 NOK
LITTLE GIANT APT-3048-6MR Standard plattformlastebil 2000 Lb. | AF4DHU 8RML0 APT-3048-6MR30 "Mold-On Gummi(2) Svingbar, (2) Stiv48 "30 "Pulverlakk2000 lb.51.25 "8 736 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT APT3072-6PY Ark- og panelbil 3600 Lb.
10 263 NOK / enhet