Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51260.025.0018 Socket Set Screw Cup 1/4-20 X 3/16, 100PK | AF2YLM 6ZB67

APPROVED VENDOR U51260.025.0018 Sokkelsett skruekopp 1/4-20 X 3/16, 100PK

På lager
Vare: AF2YLM Modell: U51260.025.0018Kryssref: 6ZB67 / 160C07

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
166NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.250 "
Kjørestørrelse1 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde3 / 16 "
Punkt Dia.0.118 til 0.132 "
Punkttypekopp
Rockwell HardnessB85 til B95
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0603
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.025.0018 Sokkelsett skruekopp 1/4-20 X 3/16, 100PK
166NOK /pakke