LITTLE GIANT APT-2448-6PY Plate- og panelbil 3600 Lb. 48 tommers lengde | AE3LUY 5DZA2

LITTLE GIANT APT-2448-6PY Ark- og panelbil 3600 Lb. 48 tommers lengde

På lager
Vare: AE3LUY Modell: APT-2448-6PYKryssreferanse: 5DZA2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 843 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdj. Skillevegg-lastebil
Caster materialepolyuretan
Hjul Dia.6"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjul Type(2) Svingbar, (2) Stiv
Hjulbredde2"
FARGEGrå ramme/blå håndtak
Dekkhøyde9.25 "
Deck lengde48 "
Dekkbredde24 "
FinishPulverlakk
RammematerialeStål
Lastekapasitet3600 lb.
Antall hjul4
Total høyde36 "
Total lengde51.25 "
Samlet bredde24 "
PlattformmaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 52.65
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)132.08
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeHjulmaterialeHjul TypeDeck lengdeDekkbreddeFinishLastekapasitetTotal lengdePris
LITTLE GIANT APT-2436-6PY Plate- og panelbil 3600 Lb. 36 tommers lengde | AE3LUX 5DZA1 APT-2436-6PY24 "polyuretan(2) Svingbar, (2) Stiv36 "24 "Pulverlakk3600 lb.39.25 "7 195 NOK
LITTLE GIANT APT-3060-6PY Plate- og panelbil 3600 Lb. 30 tommers bredde | AE3LVB 5DZA5 APT-3060-6PY30 "polyuretan(2) Svingbar, (2) Stiv60 "30 "Pulverlakk3600 lb.63.25 "9 311 NOK
LITTLE GIANT APT-3660-6PY Plate- og panelbil 3600 Lb. 36 tommers bredde | AE3LVC 5DZA6 APT-3660-6PY36 "polyuretan(2) Svingbar, (2) Stiv60 "36 "Pulverlakk3600 lb.63.25 "9 080 NOK
LITTLE GIANT APT-3060-6MR Standard plattformlastebil 2000 Lb. | AF3WXF 8DVA8 APT-3060-6MR30 "Mold-On Gummi(2) Svingbar, (2) Stiv60 "30 "Pulverlakk2000 lb.63.25 "9 531 NOK
LITTLE GIANT APT-3048-6PYBK Standard plattformlastebil 3600 Lb. | AF3WXG 8DVA9 APT-3048-6PYBK30 "polyuretan(2) Sving med bremser, (2) Stiv48 "30 "Pulverlakk3600 lb.51.25 "8 563 NOK
LITTLE GIANT APT-3048-6MR Standard plattformlastebil 2000 Lb. | AF4DHU 8RML0 APT-3048-6MR30 "Mold-On Gummi(2) Svingbar, (2) Stiv48 "30 "Pulverlakk2000 lb.51.25 "9 091 NOK
LITTLE GIANT APT3072-6PY Plate- og panelbil 3600 Lb. | AG7AZG 49Y487 APT3072-6PY30 "polyuretan(2) Svingbar, (2) Stiv72 "30 "Pulverlakkert3600 lb.78.25 "10 747 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT APT-2448-6PY Ark- og panelbil 3600 Lb. 48 tommers lengde
6 843 NOK / enhet