LINCOLN ELECTRIC K2803-1 Buesveiser 1000A/44V/100 100 AC/1000 DC | AH2HCW 28YJ36

LINCOLN ELECTRIC K2803-1 Arc Sveiser 1000A / 44V / 100 AC / 100 DC

På lager
Vare: AH2HCW Modell: K2803-1Kryssreferanse: 28YJ36

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

788 098 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenket buesveiser
Forsterker AC100/1000
Duty Cycle1
Hz50/60
Input97
Inngangsspenning380/400/460/500/575/3/50/60
Utgangsområde100 AC / 1000 DC
Generell dybde46.187
Total høyde49.187
Samlet bredde19.187
Vurdert utgang1000A / 44V / 100%

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 416.7
Skipets høyde (cm)135.89
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)133.35
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Utgangsforsterkere @ 100% driftssyklus: 1000
    • Sveiseforsterkerområde høyt: 1000
    • Sveiseforsterkerområde Lavt: 100
    • Sveiseområde (forsterkere AC): 100-1000
    • Sveiseområde (ampere DC): 100-1000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2803-1 Arc Sveiser 1000A / 44V / 100 AC / 100 DC
788 098 NOK / enhet