Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LIGHTOLIER CR8RLMCCT LED Can Light Retrofit Kit, dimbar, 8 tommers nominell størrelse, 25.7W | CH6NTK 60TZ61

LIGHTOLIER CR8RLMCCT LED Can Light Retrofit Kit, kan dimmes, 8 tommers nominell størrelse, 25.7W

På lager
Vare: CH6NTK Modell: CR8RLMCCTKryssreferanse: 60TZ61
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
1 134 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED kan lette ettermonteringssett
Farge Temp.3000K, 3500K, 4000K
Kan dimmes / ikke kan dimmesdimmes
Høyde7 11 / 25 "
LED-erstatning for2X32W CFL
Lengde10 13 / 50 "
Lumens per watt88.8 lm / W
Nominell størrelse8"
Vurdert liv50000 timer.
SokkeltypeStrømforsyningsledninger
Temp. Område-20 til 40 grader C
Spenning120-277V AC
Garanti5 år.
Watts25.7W
Bredde7 11 / 25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellSokkeltypeKan dimmes / ikke kan dimmesHøydeTemp. OmrådeSpenningWattsBreddeLED-erstatning forPris
LIGHTOLIER CR10R30940UW Ikke-dimbar LED, Light Retrofit Kit, 1500/2000/3000 Lumen, 120 til 277 V, 40 W | CE9UPT 55MR20 CR10R30940UWIntegrert LEDIkke-dimmes-4 Deg til 104 Deg F120 til 2774010 "-630NOK
LIGHTOLIER CR4R10940UW LED Can Light Retrofit Kit, størrelse 4 tommer, lumen 500/750/1000, 120 til 277 V, 13 W | CE9YLZ 55MR15 CR4R10940UWIntegrert LEDIkke-dimmes-4 Deg til 104 Deg F120 til 277134"-367NOK
LIGHTOLIER CR6RLMCCT LED Can Light Retrofit Kit, dimbar, 6 tommers nominell størrelse, 19.1W | CH6NTJ 60TZ60 CR6RLMCCTStrømforsyningsledningerdimmes5 4 / 5 "-20 til 40 grader C120-277V AC19.1W5 4 / 5 "2X26W CFL856NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIGHTOLIER CR8RLMCCT LED Can Light Retrofit Kit, kan dimmes, 8 tommers nominell størrelse, 25.7W
1 134 NOK / enhet