Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LIGHTOLIER CR10R30940UW Ikke-dimbar LED, Light Retrofit Kit, 1500/2000/3000 Lumen, 120 til 277 V, 40 W | CE9UPT 55MR20

LIGHTOLIER CR10R30940UW Ikke-dimbar LED, lys ettermonteringssett, 1500/2000/3000 lumen, 120 til 277 V, 40 W

På lager
Vare: CE9UPT Modell: CR10R30940UWKryssreferanse: 55MR20
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
630NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED kan lette ettermonteringssett
SFI90
Kan dimmes / ikke kan dimmesIkke-dimmes
Lumen1500/2000/3000
Lumens per watt83.8
Nominell størrelse10 "
SokkeltypeIntegrert LED
Temp. Område4 Deg til 104 Deg F
TrimfargeHvit
Spenning120 til 277
Watts40
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSokkeltypeKan dimmes / ikke kan dimmesHøydeTemp. OmrådeSpenningWattsBreddeLED-erstatning forPris
LIGHTOLIER CR4R10940UW LED Can Light Retrofit Kit, størrelse 4 tommer, lumen 500/750/1000, 120 til 277 V, 13 W | CE9YLZ 55MR15 CR4R10940UWIntegrert LEDIkke-dimmes-4 Deg til 104 Deg F120 til 277134"-367NOK
LIGHTOLIER CR6RLMCCT LED Can Light Retrofit Kit, dimbar, 6 tommers nominell størrelse, 19.1W | CH6NTJ 60TZ60 CR6RLMCCTStrømforsyningsledningerdimmes5 4 / 5 "-20 til 40 grader C120-277V AC19.1W5 4 / 5 "2X26W CFL856NOK
LIGHTOLIER CR8RLMCCT LED Can Light Retrofit Kit, dimbar, 8 tommers nominell størrelse, 25.7W | CH6NTK 60TZ61 CR8RLMCCTStrømforsyningsledningerdimmes7 11 / 25 "-20 til 40 grader C120-277V AC25.7W7 11 / 25 "2X32W CFL1 134 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIGHTOLIER CR10R30940UW Ikke-dimbar LED, lys ettermonteringssett, 1500/2000/3000 lumen, 120 til 277 V, 40 W
630NOK / enhet