Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LIGHTOLIER CR6RLMCCT LED Can Light Retrofit Kit, dimbar, 6 tommers nominell størrelse, 19.1W | CH6NTJ 60TZ60

LIGHTOLIER CR6RLMCCT LED Can Light Retrofit Kit, kan dimmes, 6 tommers nominell størrelse, 19.1W

På lager
Vare: CH6NTJ Modell: CR6RLMCCTKryssreferanse: 60TZ60
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
856NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED kan lette ettermonteringssett
Farge Temp.3000K, 3500K, 4000K
Kan dimmes / ikke kan dimmesdimmes
Høyde5 4 / 5 "
LED-erstatning for2X26W CFL
Lengde8 29 / 100 "
Lumens per watt85.2 lm / W
Nominell størrelse6"
Vurdert liv50000 timer.
SokkeltypeStrømforsyningsledninger
Temp. Område-20 til 40 grader C
TrimfargeHvit
Spenning120-277V AC
Garanti5 år.
Watts19.1W
Bredde5 4 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellSokkeltypeKan dimmes / ikke kan dimmesHøydeTemp. OmrådeSpenningWattsBreddeLED-erstatning forPris
LIGHTOLIER CR10R30940UW Ikke-dimbar LED, Light Retrofit Kit, 1500/2000/3000 Lumen, 120 til 277 V, 40 W | CE9UPT 55MR20 CR10R30940UWIntegrert LEDIkke-dimmes-4 Deg til 104 Deg F120 til 2774010 "-630NOK
LIGHTOLIER CR4R10940UW LED Can Light Retrofit Kit, størrelse 4 tommer, lumen 500/750/1000, 120 til 277 V, 13 W | CE9YLZ 55MR15 CR4R10940UWIntegrert LEDIkke-dimmes-4 Deg til 104 Deg F120 til 277134"-367NOK
LIGHTOLIER CR8RLMCCT LED Can Light Retrofit Kit, dimbar, 8 tommers nominell størrelse, 25.7W | CH6NTK 60TZ61 CR8RLMCCTStrømforsyningsledningerdimmes7 11 / 25 "-20 til 40 grader C120-277V AC25.7W7 11 / 25 "2X32W CFL1 134 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIGHTOLIER CR6RLMCCT LED Can Light Retrofit Kit, kan dimmes, 6 tommers nominell størrelse, 19.1W
856NOK / enhet