LØFTPRODUKTER LPT-020-120-XXH Sakseløftebord, dobbelt høyt, 2000 pund kapasitet, 136 tommer maksimal høyde | CE8ZAR

LIFT PRODUCTS LPT-020-120-XXH sakseløftebord, dobbelt høyt, 2000 pund kapasitet, 136 tommer maksimal høyde

Vare: CE8ZAR Modell: LPT-020-120-XXH
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Basestørrelse32 "x 84"
Kapasitet2000 lbs.
Maks. Høyde136 "
Maksimal plattformstørrelse48 "x 108"
Min. Høyde16 "
Vertikal reise120 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseKapasitetMaks. HøydeMaksimal plattformstørrelseVertikal reisePris
Løfteprodukter LPT3W-045-36 Sakseløftbord, 36 tommers bred base, 4500 kg kapasitet, 43 tommer maksimal høyde | CE8YYF LPT3W-045-3634.75 "x 48"4500 lbs.43 "60 "x 72"36 "76 702 NOK
Løfteprodukter LPT4W-045-36 Sakseløftbord, 48 tommer bred base, 4500 kg kapasitet, 43 tommer maksimal høyde | CE8YZE LPT4W-045-3646.75 "x 48"4500 lbs.43 "72 "x 72"36 "82 358 NOK
Løfteprodukter LPT-020-72-XXH Sakseløftbord, dobbelt høyt, 2000 kg kapasitet, 86.5 tommer maksimal høyde | CE8ZAE LPT-020-72-XXH32 "x 48"2000 lbs.86.5 "48 "x 72"72 "-
RFQ
LØFTPRODUKTER LPT-025-72-XXH Sakseløftbord, dobbel høy, 2500 lbs kapasitet, 86.5 tommer maksimal høyde | CE8ZAF LPT-025-72-XXH32 "x 48"2500 lbs.86.5 "48 "x 72"72 "-
RFQ
LØFTEPRODUKTER LPT-030-72-XXH Sakseløftbord, dobbelt høyt, kapasitet på 3000 kg, 86.5 tommers maksimal høyde | CE8ZAG LPT-030-72-XXH32 "x 48"3000 lbs.86.5 "48 "x 72"72 "-
RFQ
Løfteprodukter LPT-035-72-XXH Sakseløftbord, dobbelt høyt, 3500 kg kapasitet, 86.5 tommer maksimal høyde | CE8ZAH LPT-035-72-XXH32 "x 48"3500 lbs.86.5 "48 "x 72"72 "-
RFQ
LØFTPRODUKTER LPT-040-72-XXH Sakseløftbord, dobbel høy, 4000 kg kapasitet, 86.5 tommer maksimal høyde | CE8ZAJ LPT-040-72-XXH32 "x 48"4000 lbs.86.5 "48 "x 72"72 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIFT PRODUCTS LPT-020-120-XXH sakseløftebord, dobbelt høyt, 2000 pund kapasitet, 136 tommer maksimal høyde