Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LIFT-ALL UU2803TX6 Web Sling Stål Unilink L6ft 8800lb W3in | AC7NKX 38R801

LIFT-ALL UU2803TX6 Web Sling Stål Unilink L6ft 8800lb W3in

På lager
Vare: AC7NKX Modell: UU2803TX6Kryssref.: 38R801

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
3 808 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNettslynge
Kapasitet for kurvfeste17,600 lb.
Choker Hitch Kapasitet7040 lb.
FARGESølv
Lengde6"
MaterialeTuff-Edge
Antall lag2
Slynge vurderingSkriv U
SlyngetypeUnilink (stål)
Temp. Område200 Grader F
Vertikal trekkekapasitet8800 lb.
Slitesterkt dekselnone
NettkarakterTungt arbeid
Bredde3"
Garnbelegglatex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.105
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode6307909995
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetLengdeVertikal trekkekapasitetBreddePris
LIFT-ALL UU2802TX10 Webseil Stål Unilink L10ft 6400lb W2in | AC7NJM 38R768 UU2802TX1012,800 lb.5000 lb.10ft.6400 lb.2"2 628 NOK
LIFT-ALL UU2802TX11 Webseil Stål Unilink L11ft 6400lb W2in | AC7NJN 38R769 UU2802TX1112,800 lb.5000 lb.11ft.6400 lb.2"2 844 NOK
LIFT-ALL UU2802TX12 Webseil Stål Unilink L12ft 6400lb W2in | AC7NJP 38R770 UU2802TX1212,800 lb.5000 lb.12ft.6400 lb.2"3 207 NOK
LIFT-ALL UU2802TX13 Webseil Stål Unilink L13ft 6400lb W2in | AC7NJQ 38R771 UU2802TX1312,800 lb.5000 lb.13ft.6400 lb.2"3 454 NOK
LIFT-ALL UU2802TX14 Webseil Stål Unilink L14ft 6400lb W2in | AC7NJR 38R772 UU2802TX1412,800 lb.5000 lb.14ft.6400 lb.2"3 523 NOK
LIFT-ALL UU2802TX15 Webseil Stål Unilink L15ft 6400lb W2in | AC7NJT 38R773 UU2802TX1512,800 lb.5000 lb.15ft.6400 lb.2"3 681 NOK
LIFT-ALL UU2802TX16 Webseil Stål Unilink L16ft 6400lb W2in | AC7NJU 38R774 UU2802TX1612,800 lb.5000 lb.16ft.6400 lb.2"3 840 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIFT-ALL UU2803TX6 Web Sling Stål Unilink L6ft 8800lb W3in
3 808 NOK / enhet