Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LIFT-ALL UU1804TX10 Web Sling Stål Unilink L10ft 6400lb W4in | AC7NHV 38R752

LIFT-ALL UU1804TX10 Web Sling Stål Unilink L10ft 6400lb W4in

På lager
Vare: AC7NHV Modell: UU1804TX10Kryssref.: 38R752
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
4 371 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNettslynge
Kapasitet for kurvfeste12,800 lb.
Choker Hitch Kapasitet5000 lb.
FARGESølv
Lengde10ft.
MaterialeTuff-Edge
Antall lag1
Slynge vurderingSkriv U
SlyngetypeUnilink (stål)
Temp. Område200 Grader F
Vertikal trekkekapasitet6400 lb.
Slitesterkt dekselnone
NettkarakterTungt arbeid
Bredde4"
Garnbelegglatex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.81
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode6307909995
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetLengdeVertikal trekkekapasitetBreddePris
LIFT-ALL UU1802TX10 Webseil Stål Unilink L10ft 3200lb W2in | AC7NGH 38R718 UU1802TX106400 lb.2500 lb.10ft.3200 lb.2"1 954 NOK
LIFT-ALL UU1802TX11 Webseil Stål Unilink L11ft 3200lb W2in | AC7NGJ 38R719 UU1802TX116400 lb.2500 lb.11ft.3200 lb.2"2 031 NOK
LIFT-ALL UU1802TX12 Webseil Stål Unilink L12ft 3200lb W2in | AC7NGK 38R720 UU1802TX126400 lb.2500 lb.12ft.3200 lb.2"2 176 NOK
LIFT-ALL UU1802TX13 Webseil Stål Unilink L13ft 3200lb W2in | AC7NGL 38R721 UU1802TX136400 lb.2500 lb.13ft.3200 lb.2"2 428 NOK
LIFT-ALL UU1802TX14 Webseil Stål Unilink L14ft 3200lb W2in | AC7NGM 38R722 UU1802TX146400 lb.2500 lb.14ft.3200 lb.2"2 477 NOK
LIFT-ALL UU1802TX15 Webseil Stål Unilink L15ft 3200lb W2in | AC7NGN 38R723 UU1802TX156400 lb.2500 lb.15ft.3200 lb.2"2 532 NOK
LIFT-ALL UU1802TX16 Webseil Stål Unilink L16ft 3200lb W2in | AC7NGP 38R724 UU1802TX166400 lb.2500 lb.16ft.3200 lb.2"2 625 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIFT-ALL UU1804TX10 Web Sling Stål Unilink L10ft 6400lb W4in
4 371 NOK / enhet