LIFT-ALL KEN150KX14 rundseil endeløs 14 fot Lengde 150000 Lb Kapasitet | AC7XLZ 38Z045

LIFT-ALL KEN150KX14 rundslynge endeløs 14 fot lengde 150000 lb kapasitet

På lager
Vare: AC7XLZ Modell: KEN150KX14Kryssreferanse: 38Z045

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

99 796 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRundt slynge
Kapasitet for kurvfeste300,000 lb.
Choker Hitch Kapasitet120,000 lb.
Fargekodeoransje
Diameter3.25 "
Lengde14ft.
MaterialeAramid / Nylon
SlyngetypeEndless
Temp. Område-60 til 350 grader F
Vertikal trekkekapasitet150,000 lb.
Bredde under belastning5.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.05
Skipets høyde (cm)81.28
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode6307909889
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetDiameterLengdeMaterialeVertikal trekkekapasitetBredde under belastningPris
LIFT-ALL KEN100KX10 rundseil endeløs 10 fot Lengde 100000 Lb Kapasitet | AC7XKU 38Z017 KEN100KX10200,000 lb.80,000 lb.2.75 "10ft.Aramid / Nylon100,000 lb.4.25 "45 367 NOK
LIFT-ALL KEN100KX12 rundslynge endeløs 12 fot Lengde 100000 7 Lb Kapasitet | AC38XKV 018ZXNUMX KEN100KX12200,000 lb.80,000 lb.2.75 "12ft.Aramid / Nylon100,000 lb.4.25 "58 027 NOK
LIFT-ALL KEN100KX14 rundseil endeløs 14 fot lengde 100000 Lb Kapasitet | AC7XKW 38Z019 KEN100KX14200,000 lb.80,000 lb.2.75 "14ft.Aramid / Nylon100,000 lb.4.25 "67 426 NOK
LIFT-ALL KEN100KX16 rundslynge endeløs 16 fot Lengde 100000 7 Lb Kapasitet | AC38XKX 020ZXNUMX KEN100KX16200,000 lb.80,000 lb.2.75 "16ft.Aramid / Nylon100,000 lb.4.25 "76 825 NOK
LIFT-ALL KEN100KX18 rundseil endeløs 18 fot Lengde 100000 7 Lb Kapasitet | AC38XKY 021ZXNUMX KEN100KX18200,000 lb.80,000 lb.2.75 "18ft.Aramid / Nylon100,000 lb.4.25 "86 223 NOK
LIFT-ALL KEN100KX20 rundseil endeløs 20 fot Lengde 100000 7 Lb Kapasitet | AC38XKZ 022ZXNUMX KEN100KX20200,000 lb.80,000 lb.2.75 "20ft.Aramid / Nylon100,000 lb.4.25 "77 367 NOK
LIFT-ALL KEN100KX25 rundseil endeløs 25 fot lengde 100000 7 Lb Kapasitet | AC38XLA 023ZXNUMX KEN100KX25200,000 lb.80,000 lb.2.75 "25ft.Aramid / Nylon100,000 lb.4.25 "97 247 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIFT-ALL KEN150KX14 rundslynge endeløs 14 fot lengde 150000 lb kapasitet
99 796 NOK / enhet