Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LIFT-ALL DSH601D Sling Horisontal Trommel | AD7WYP 4GY53

LIFT-ALL DSH601D Sling horisontal trommel

På lager
Vare: AD7WYP Modell: DSH601DKryssref: 4GY53
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
3 873 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNettslynge
Materialepolyester
Temp. Område200 Grader F
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.07
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode6307909889
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlyngebreddeKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetTemp. OmrådeVertikal trekkekapasitetBreddeØyelengdeLengdePris
LIFT-ALL DSV602DX36IN Sling Vertikal trommel W2in | AD7WYN 4GY52 DSV602DX36IN---200 Grader F-2"36 "-1 577 NOK
LIFT-ALL EE2812TFX26 Web Sling Two Ply 26 Fot | AF4XMD 9NUP3 EE2812TFX26-------26ft.18 629 NOK
LIFT-ALL EE2603NFX12 12 fot flatt øye og øye - Type 3 vevseil, nylon, antall lag 2, 3 tommer W | CD2HFQ 9KEM3 EE2603NFX123"13,200 lb.5280 lb.-60 grader F til 200 grader F6600 lb.-11 "12ft.1 182 NOK
LIFT-ALL EE2801NFX12 nettseil, 12 fot, flatt øye og øye, nylon, antall lag 2, 1 tommers bredde | CD3RLZ 8EPC5 EE2801NFX121"6400 lb.2500 lb.-60 grader F til 200 grader F3200 lb.-8.5 "12ft.512NOK
LIFT-ALL EE1603NFX12 nettseil, 12 fot. Lengde, 3 tommers bredde, nylon, gul | CH6PBY 9PZT2 EE1603NFX123"7200 lbs.2900 lbs.-60 til 200 grader F3600 lbs.-11 "12 ft.806NOK
LIFT-ALL EE2603NFX3 nettseil, 3 fot. Lengde, nylon, 2 lag, 3 tommers bredde | CH6PBZ 9R097 EE2603NFX33"13200 lbs.5280 lbs.-60 til 200 grader F6600 lbs.-11 "3 ft.517NOK
LIFT-ALL EE2603NFX4 nettseil, 4 fot. Lengde, 3 tommers bredde, nylon, gul | CH6PCA 9UGE9 EE2603NFX43"13200 lbs.5280 lbs.-60 til 200 grader F6600 lbs.-11 "4 ft.565NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIFT-ALL DSH601D Sling horisontal trommel
3 873 NOK / enhet