Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LIFT-ALL EE2801NFX12 nettseil, 12 fot, flatt øye og øye, nylon, antall lag 2, 1 tommers bredde | CD3RLZ 8EPC5

LIFT-ALL EE2801NFX12 nettseil, 12 fot, flatt øye og øye, nylon, antall lag 2, 1 tomme bredde

På lager
Vare: CD3RLZ Modell: EE2801NFX12Kryssreferanse: 8EPC5
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
520NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNettslynge
Kapasitet for kurvfeste6400 lb.
Choker Hitch Kapasitet2500 lb.
FARGEGul
Øyelengde8.5 "
Lengde12ft.
Materialenylon
Antall lag2
SlyngetypeFlatt øye og øye - Type 3
Slyngebredde1"
Temp. Område-60 grader F til 200 grader F
Vertikal trekkekapasitet3200 lb.
Slitesterkt dekselnone
Garnbelegglatex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6255

Produktvarianter

ProduktModellSlyngebreddeKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetTemp. OmrådeVertikal trekkekapasitetBreddeØyelengdeLengdePris
LIFT-ALL DSV602DX36IN Sling Vertikal trommel W2in | AD7WYN 4GY52 DSV602DX36IN---200 Grader F-2"36 "-1 484 NOK
LIFT-ALL DSH601D Sling Horisontal Trommel | AD7WYP 4GY53 DSH601D---200 Grader F-1"--3 638 NOK
LIFT-ALL EE2812TFX26 Web Sling Two Ply 26 Fot | AF4XMD 9NUP3 EE2812TFX26-------26ft.18 518 NOK
LIFT-ALL EE2603NFX12 12 fot flatt øye og øye - Type 3 vevseil, nylon, antall lag 2, 3 tommer W | CD2HFQ 9KEM3 EE2603NFX123"13,200 lb.5280 lb.-60 grader F til 200 grader F6600 lb.-11 "12ft.693NOK
LIFT-ALL EE1603NFX12 nettseil, 12 fot. Lengde, 3 tommers bredde, nylon, gul | CH6PBY 9PZT2 EE1603NFX123"7200 lbs.2900 lbs.-60 til 200 grader F3600 lbs.-11 "12 ft.802NOK
RFQ
LIFT-ALL EE2603NFX3 nettseil, 3 fot. Lengde, nylon, 2 lag, 3 tommers bredde | CH6PBZ 9R097 EE2603NFX33"13200 lbs.5280 lbs.-60 til 200 grader F6600 lbs.-11 "3 ft.517NOK
RFQ
LIFT-ALL EE2603NFX4 nettseil, 4 fot. Lengde, 3 tommers bredde, nylon, gul | CH6PCA 9UGE9 EE2603NFX43"13200 lbs.5280 lbs.-60 til 200 grader F6600 lbs.-11 "4 ft.334NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIFT-ALL EE2801NFX12 nettseil, 12 fot, flatt øye og øye, nylon, antall lag 2, 1 tomme bredde
520NOK / enhet