Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LIFT-ALL 9004006 Motorsykkel festestropp 60 tommer x 2 tommer | AD3CZG 3YCR4

LIFT-ALL 9004006 Motorsykkelfestestropp 60 tommer x 2 tommer

På lager
Vare: AD3CZG Modell: 9004006Kryssreferanse: 3YCR4

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
420NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotorsykkel bånd
Body Materialnylon
Bruddstyrke12,000 lb.
FARGEHvit
Rem lengde60 "
Stropp bredde2"
Arbeidsbelastningsgrense2400 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode6307909889
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialBruddstyrkeFARGEMonteringsstilRem lengdeStropp breddeArbeidsbelastningsgrensePris
LIFT-ALL 9004001 Motorsykkel festestropp 45 tommer x 2 tommer | AD3CZD 3YCP1 9004001nylon12,000 lb.Hvit-45 "2"2400 kg382NOK
LIFT-ALL 9004002 Motorsykkel festestropp 54 tommer x 2 tommer | AD3CZE 3YCP4 9004002nylon12,000 lb.Hvit-54 "2"2400 kg405NOK
LIFT-ALL 9004005 Motorsykkel festestropp 56 tommer x 2 tommer | AD3CZF 3YCR1 9004005nylon12,000 lb.Hvit-56 "2"2400 kg409NOK
LIFT-ALL 9004016 Motorsykkel stropp skralle 12 tommer x 1 tommer | AD3CZH 3YCT7 9004016polyester2100 lb.SvartJ-krok12 "1"700 lb.439NOK
LIFT-ALL 9004017 Motorsykkel stropp skralle 6 tommer x 1 tommer | AD3CZK 3YCU1 9004017polyester2100 lb.SvartJ-krok6"1"700 lb.351NOK
LIFT-ALL MCT-festebåndskralle 8 tommer x 1 tommer 700 Lb. | AD3CZL 3YCU4 MCTpolyester2100 lb.RødJ-krok8"1"700 lb.335NOK
LIFT-ALL MCHS-festestropp 2 fot x 1 tomme 700 Lb. | AD3CZM 3YCU7 MCHSpolyester2100 lb.RødSydd øye2ft.1"700 lb.85NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIFT-ALL 9004006 Motorsykkelfestestropp 60 tommer x 2 tommer
420NOK / enhet