Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LANSING FORGE 7037 Die Setters Bar 30 Inch Length HCS Blue | AH6VPQ 36HV58

LANSING FORGE 7037 Die Setters Bar 30 Tommer Lengde HCS Blå

På lager
Vare: AH6VPQ Modell: 7037Kryssref: 36HV58
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
484NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDie Setters Bar
FARGEBlå
Diameter3 / 4 "
MaterialeHøyt karbonstål
Total lengde30 "
Samlet bredde3 / 4 "
Pry Bar-underkategoriBirkestenger
Tether i standIkke tether i stand
Tykkelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8416
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)8.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris
LANSING FORGE 7035 Die Setters Bar 18 Inch Length HCS Blue | AH6VPR 36HV59 70355 / 8 "18 "5 / 8 "5 / 8 "429NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LANSING FORGE 7037 Die Setters Bar 30 Tommer Lengde HCS Blå
484NOK / enhet