Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LANSING FORGE 7035 Die Setters Bar 18 Tommer Lengde HCS Blå | AH6VPR 36HV59

LANSING FORGE 7035 Die Setters Bar 18 Tommer Lengde HCS Blå

På lager
Vare: AH6VPR Modell: 7035Kryssref: 36HV59
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
424NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDie Setters Bar
FARGEBlå
Diameter5 / 8 "
MaterialeHøyt karbonstål
Total lengde18 "
Samlet bredde5 / 8 "
Pry Bar-underkategoriBirkestenger
Tether i standIkke tether i stand
Tykkelse5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris
LANSING FORGE 7037 Die Setters Bar 30 Tommer Lengde HCS Blå | AH6VPQ 36HV58 70373 / 4 "30 "3 / 4 "3 / 4 "478NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LANSING FORGE 7035 Die Setters Bar 18 Tommer Lengde HCS Blå
424NOK / enhet