LEXAN 1NLK1 ark polypropylen grå 0.177 tommer T 48 x 96 tommer | AB2TDM

LEXAN 1NLK1 ark polypropylengrå 0.177 tommer T 48 x 96 tommer

Vare: AB2TDM Modell: 1NLK1
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

7 450 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager
FARGEGrå
Lengde96 "
Lengde Toleranse+0.750 "/ - 0.000"
Materialepolykarbonat
Material TypeSlitesterk
Driftstemp. Område-211 grader til 180 grader F
Strekkfasthet9000 psi
Tykkelse0.177 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.0195 "
Bredde48 "
Bredde Toleranse+0.750 "/ - 0.000"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.894
Skipets høyde (cm)1.08
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode3920610000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBredde ToleranseFARGELengdeLengde ToleranseMaterial TypeTykkelseTykkelse ToleranseBreddePris
LEXAN 1ETK8 ark polypropylen klar 0.060 tommer T 12 x 12 tommer | AA9RGC 1ETK8+0.060 "/ - 0.000"Fjern12 "+0.060 "/ - 0.000"Generelt formål0.06 "+/- 0.005 "12 "42NOK
LEXAN 1ETK9 ark polypropylen klar 0.093 tommer T 12 x 12 tommer | AA9RGD 1ETK9+0.060 "/ - 0.000"Fjern12 "+0.060 "/ - 0.000"Generelt formål0.093 "+/- 0.005 "12 "47NOK
LEXAN 1ETL1 ark polypropylen klar 0.118 tommer T 12 x 12 tommer | AA9RGE 1ETL1+0.060 "/ - 0.000"Fjern12 "+0.060 "/ - 0.000"Generelt formål0.118 "+/- 0.013 "12 "67NOK
LEXAN 1ETL2 Ark Polypropylen Klar 0.177 tommer T 12 x 12 tommer | AA9RGF 1ETL2+0.060 "/ - 0.000"Fjern12 "+0.060 "/ - 0.000"Generelt formål0.177 "+/- 0.0195 "12 "95NOK
LEXAN 1ETL3 ark polypropylen klar 0.236 tommer T 12 x 12 tommer | AA9RGG 1ETL3+0.060 "/ - 0.000"Fjern12 "+0.060 "/ - 0.000"Generelt formål0.236 "+/- 0.0195 "12 "126NOK
LEXAN 1ETL4 ark polypropylen klar 0.375 tommer T 12 x 12 tommer | AA9RGH 1ETL4+0.060 "/ - 0.000"Fjern12 "+0.060 "/ - 0.000"Generelt formål0.375 "+/- 0.026 "12 "210NOK
LEXAN 1ETL5 ark polypropylen klar 0.500 tommer T 12 x 12 tommer | AA9RGJ 1ETL5+0.060 "/ - 0.000"Fjern12 "+0.060 "/ - 0.000"Generelt formål0.5 "+/- 0.026 "12 "279NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEXAN 1NLK1 ark polypropylengrå 0.177 tommer T 48 x 96 tommer
7 450 NOK / enhet