Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THOMSON QS 3/8 L 12 aksel, 60 kasse, 0.3740 / 0.3745 tommer diameter, klasse L, stål, 12 tommer lang | AC8UME 3DWL3

THOMSON QS 3/8 L 12 aksel, 60 kasse, 0.3740 / 0.3745 tomme diameter, klasse L, stål, 12 tommer lang

På lager
Vare: AC8UME Modell: QS 3/8 L 12Kryssreferanse: 3DWL3
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
214NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær lager hurtigaksel
Dia. Toleranse Maks.0.3745
Dia. Toleranse Min.0.374
Finish8 Ra Maks
Lengde12 "
Materiale1566 Karbonstål
Min. Overflatehardhet60 Rc
Skaft Dia.0.375 "
typen60 Sak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7228501010
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengdeSkaft Dia.Pris
THOMSON QS 5/8 L 15 Aksel 1566 Stål 0.625 Inch D 15 In | AC8UMF 3DWN6 QS 5/8 L 1515 "0.625 "385NOK
THOMSON QS 5/8 L 60 aksel, 60 kasse, 0.6240 / 0.6245 tommer diameter, klasse L, stål, 60 tommer lang | AC8UMG 3DWP4 QS 5/8 L 6060 "0.625 "1 365 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMSON QS 3/8 L 12 aksel, 60 kasse, 0.3740 / 0.3745 tomme diameter, klasse L, stål, 12 tommer lang
214NOK / enhet