Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEWISBINS CSN2414-1 RØD beholderlokk for 65842 røde Lewis-binger | AF4FHN 8UT25

LEWISBINS CSN2414-1 RØDT beholderlokk for 65842 røde Lewis-binger

På lager
Vare: AF4FHN Modell: CSN2414-1 RØDKryssreferanse: 8UT25
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
193NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholderlokk
FARGERød
Materialepolypropylen
Utenfor høyde1.25 "
Utenfor lengde24 1 / 3 "
Utenfor bredde14 1 / 10 "
typenRød

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.594
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)36.32
HS kode3923500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMaterialeUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddetypenPris
LEWISBINS CSN2013-1SE GRÅ Beholdertilbehørslokk For 65841 | AF3PYB 8APN8 CSN2013-1SE GRÅGråGlassfiber1 1 / 3 "19.75 "17 1 / 3 "-191NOK
LEWISBINS CSN2618-1 RØD beholderlokk for 65844 røde Lewis-binger | AF3QFZ 8AW42 CSN2618-1 RØDRødpolypropylen1 1 / 3 "26 1 / 10 "19.25 "-241NOK
LEWISBINS CSN2012-1 BLÅT Beholdertilbehørslokk For 65840 | AF4GCX 8VTD2 CSN2012-1 BLÅBlåpolyetylen1.25 "20 1 / 10 "13 1 / 3 "-151NOK
LEWISBINS CSN2618-1 GRÅ Beholdertilbehørslokk For 65844 | AF4HAT 8WU64 CSN2618-1 GRÅGråpolypropylen1 1 / 3 "26 1 / 10 "19.25 "-241NOK
LEWISBINS CSN2618-1 BLÅT Beholdertilbehørslokk For 65844 | AF4KND 8ZD93 CSN2618-1 BLÅBlåpolypropylen1 1 / 3 "26 1 / 10 "19.25 "-241NOK
LEWISBINS CSN2012-1 GRÅ Beholdertilbehørslokk For 65840 | AF4QCF 9F858 CSN2012-1 GRÅGråpolyetylen1.25 "20 1 / 10 "13 1 / 3 "-151NOK
LEWISBINS CSN2012-1 RØDT lokk for beholdertilbehør til 65840 | AF4QCG 9F859 CSN2012-1 RØDRødpolyetylen1.25 "20 1 / 10 "13 1 / 3 "-151NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEWISBINS CSN2414-1 RØDT beholderlokk for 65842 røde Lewis-binger
193NOK / enhet