Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEWISBINS CSN2618-1 RØD beholderlokk for 65844 røde Lewis-binger | AF3QFZ 8AW42

LEWISBINS CSN2618-1 RØDT beholderlokk for 65844 røde Lewis-binger

På lager
Vare: AF3QFZ Modell: CSN2618-1 RØDKryssreferanse: 8AW42
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
215NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholderlokk
FARGERød
Materialepolypropylen
Utenfor høyde1 1 / 3 "
Utenfor lengde26 1 / 10 "
Utenfor bredde19.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.83
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode3923500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMaterialeUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddetypenPris
LEWISBINS CSN2013-1SE GRÅ Beholdertilbehørslokk For 65841 | AF3PYB 8APN8 CSN2013-1SE GRÅGråGlassfiber1 1 / 3 "19.75 "17 1 / 3 "-182NOK
LEWISBINS CSN2414-1 RØD beholderlokk for 65842 røde Lewis-binger | AF4FHN 8UT25 CSN2414-1 RØDRødpolypropylen1.25 "24 1 / 3 "14 1 / 10 "Rød173NOK
LEWISBINS CSN2012-1 BLÅT Beholdertilbehørslokk For 65840 | AF4GCX 8VTD2 CSN2012-1 BLÅBlåpolyetylen1.25 "20 1 / 10 "13 1 / 3 "-148NOK
LEWISBINS CSN2618-1 GRÅ Beholdertilbehørslokk For 65844 | AF4HAT 8WU64 CSN2618-1 GRÅGråpolypropylen1 1 / 3 "26 1 / 10 "19.25 "-215NOK
LEWISBINS CSN2618-1 BLÅT Beholdertilbehørslokk For 65844 | AF4KND 8ZD93 CSN2618-1 BLÅBlåpolypropylen1 1 / 3 "26 1 / 10 "19.25 "-215NOK
LEWISBINS CSN2012-1 GRÅ Beholdertilbehørslokk For 65840 | AF4QCF 9F858 CSN2012-1 GRÅGråpolyetylen1.25 "20 1 / 10 "13 1 / 3 "-148NOK
LEWISBINS CSN2012-1 RØDT lokk for beholdertilbehør til 65840 | AF4QCG 9F859 CSN2012-1 RØDRødpolyetylen1.25 "20 1 / 10 "13 1 / 3 "-148NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEWISBINS CSN2618-1 RØDT beholderlokk for 65844 røde Lewis-binger
215NOK / enhet