LEWISBINS CNO96-1 Blå dekkdeksel til AC8YPH | AC8YQA 3EVG6

LEWISBINS CNO96-1 Blue Nesting Container Deksel For AC8YPH

Vare: AC8YQA Modell: CNO96-1 BlåKryssref: 3EVG6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNestende beholderdeksel
FARGEBlå
Innvendig høyde3 / 8 "
MaterialeGlassfiberforsterket polyester
Utenfor dybde9-3 / 4 "
Utenfor høyde3 / 8 "
Utenfor bredde6.25 "
Bruk med3EVD3, 3EVD9

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig høydeUtenfor høydeUtenfor breddeBruk medPris
LEWISBINS CNO65-1 Blue Nesting Container Cover Blue For AC8YPH | AC8YPZ 3EVF9 CNO65-1 Blå1 / 4 "1 / 4 "4.875 "3EVC6-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEWISBINS CNO96-1 Blue Nesting Container Deksel For AC8YPH