Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEONARD VALVE TA-300-LF Nødblandingsventilsystem | AF4UVT 9L436

LEONARD VALVE TA-300-LF nødblandeventilsystem

På lager
Vare: AF4UVT Modell: TA-300-LFKryssreferanse: 9L436
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
6 059 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNødblandingsventil
Body MaterialBronse
SamsvarBlyfritt, ASSE 1071
Strømningshastighet2 til 9 gpm
Innløpsstørrelse1 / 2 "
Inntakstemperatur (kald)34 Grader F
Innløpstemperatur (varm)90 Grader F
InnløpstypeSvette
Maks. Press125 psi
Størrelse på uttak1 / 2 "
Utløpstypegjenget
Total høyde8"
Samlet bredde6"
Temp. Område60 grader til 90 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakUtløpstypeTotal høydeSamlet breddePris
LEONARD VALVE TM-800-LF Renk/kombinasjonsdusj | AF3PCK 8AD43 TM-800-LF3 til 56 gpm1"PT1"PT11 "14 "13 086 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEONARD VALVE TA-300-LF nødblandeventilsystem
6 059 NOK / enhet