LEONARD VALVE TM-800-LF Renk/kombinasjonsdusj | AF3PCK 8AD43

LEONARD VALVE TM-800-LF Renk/kombidusj

På lager
Vare: AF3PCK Modell: TM-800-LFKryssref: 8AD43

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 588 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNødblandingsventil
Body MaterialBronse
SamsvarBlyfritt, ASSE 1071
Strømningshastighet3 til 56 gpm
Innløpsstørrelse1"
Inntakstemperatur (kald)34 Grader F
Innløpstemperatur (varm)90 Grader F
InnløpstypePT
Maks. Press125 psi
Størrelse på uttak1"
UtløpstypePT
Total høyde11 "
Samlet bredde14 "
Temp. Område60 grader til 90 grader F
typenEnkel eller flere vask/kombinasjonsdusj

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.6275
Skipets høyde (cm)24.64
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)33.53
HS kode8481801050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakUtløpstypeTotal høydeSamlet breddePris
LEONARD VALVE TA-300-LF Nødblandingsventilsystem | AF4UVT 9L436 TA-300-LF2 til 9 gpm1 / 2 "Svette1 / 2 "gjenget8"6"6 755 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEONARD VALVE TM-800-LF Renk/kombidusj
14 588 NOK / enhet