Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 4203 15 22 20 Aksialventil FNPT 1/2 x 1/2 | AA9HLR 1DFT1

LEGRIS 4203 15 22 20 Aksialventil FNPT 1/2 x 1/2

På lager
Vare: AA9HLR Modell: 4203 15 22 20Kryssreferanse: 1DFT1
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
4 890 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAksialventil
Body MaterialNikkelbelagt messing
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Hex størrelse27mm
Maks. Press150 psi
Total høyde2.360 "
Total lengde4.41 "
Pilotportstørrelse1/8 "BSPP
Pilottrykk60 til 115 psi
Rørstørrelse1 / 2 "x 1 / 2"
Forsegl materialeFKM
Temp. Område15 grader til 275 grader F
VentilkonfigurasjonNormalt stengt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1205
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8481801050
OpprinnelseslandIT

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 4203 15 22 20 Aksialventil FNPT 1/2 x 1/2
4 890 NOK / enhet