Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 3118 04 10 Metric Push-to-Connect Fitting, Polymer, Push-to-Connect x BSPP, 4 mm Tube OD | CR8QUT 791R02

LEGRIS 3118 04 10 Metrisk Push-to-Connect Fitting, Polymer, Push-to-Connect x BSPP, 4 mm tube OD

På lager
Vare: CR8QUT Modell: 3118 04 10Kryssref.: 791R02

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

126NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 3118 04 10 Metrisk Push-to-Connect Fitting, Polymer, Push-to-Connect x BSPP, 4 mm tube OD
126NOK / enhet