Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 3109 08 18 hannalbuetråd størrelse 3/8 tommer Npt - pakke med 10 | AA9HDU 1DCP6

LEGRIS 3109 08 18 hannalbuetråd størrelse 3/8 tomme Npt - pakke med 10

På lager
Vare: AA9HDU Modell: 3109 08 18Kryssreferanse: 1DCP6
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
1 474 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Grunnleggende materialePlast / metallkombinasjon
Body MaterialGlassfylt nylon og forniklet messing
FARGESvart
TilkoblingstypeRør x MNPT
Maks. Press290 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-4 grader til 175 grader F
Tube Size5/16 "eller 8 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2295
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3917400090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseSakRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
LEGRIS 3109 06 11 hannalbuetråd størrelse 1/8 tomme Npt - pakke med 10 | AA9HDK 1DCN7 +3109 06 11 XNUMXRør x MNPT-Albue, 90 grader1 / 8 "6mm10935NOK
LEGRIS 3109 06 14 Gjengestørrelse for albue hann 1/4 tommer Npt - pakke med 10 | AA9HDM 1DCN9 +3109 06 14 XNUMXRør x MNPT-Albue, 90 grader1 / 4 "6mm10940NOK
LEGRIS 3109 08 11 hannalbuetråd størrelse 1/8 tomme Npt - pakke med 10 | AA9HDP 1DCP2 +3109 08 11 XNUMXRør x MNPT-Albue, 90 grader1 / 8 "5/16 "eller 8 mm101 315 NOK
LEGRIS 3109 08 14 Gjengestørrelse for albue hann 1/4 tommer Npt - pakke med 10 | AA9HDR 1DCP4 +3109 08 14 XNUMXRør x MNPT-Albue, 90 grader1 / 4 "5/16 "eller 8 mm101 363 NOK
LEGRIS 3109 10 18 hannalbuetråd størrelse 3/8 tommer Npt - pakke med 10 | AA9HFM 1DCZ1 +3109 10 18 XNUMXRør x MNPT-Albue, 90 grader3 / 8 "10mm102 374 NOK
LEGRIS 3109 10 22 hannalbuetråd størrelse 1/2 tomme Npt - pakke med 10 | AA9HFP 1DCZ3 +3109 10 22 XNUMXRør x MNPT-Albue, 90 grader1 / 2 "10mm102 422 NOK
LEGRIS 3109 12 18 Hann albue trådstørrelse 3/8 tommer Npt - pakke med 10 | AA9HFR 1DCZ5 +3109 12 18 XNUMXRør x MNPT-Albue, 90 grader3 / 8 "12mm102 938 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 3109 08 18 hannalbuetråd størrelse 3/8 tomme Npt - pakke med 10
1 474 NOK /pakke