LEGRIS 3103 06 14 Mann Run Tee 6mm Od x 1/4 Npt - Pakke med 10 | AE7BVN 5WTC7

LEGRIS 3103 06 14 Mann Run Tee 6 mm Od x 1/4 Npt - Pakke med 10

På lager
Vare: AE7BVN Modell: 3103 06 14Kryssreferanse: 5WTC7

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 245 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjør Tee
Grunnleggende materialePlast / metallkombinasjon
Body MaterialGlassfylt nylon og forniklet messing
FARGESvart
TilkoblingstypeRør x MNPT
Hex størrelse14mm
Maks. Press290 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-4 grader til 175 grader F
Tube Size6mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)25.91
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)36.07
HS kode3917400090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
LEGRIS 3103 62 14 Mann Run Tee 1/2 Od x 1/4 Npt - Pakke med 10 | AE7BVL 5WTC4 +3103 62 14 XNUMX20mm1 / 4 "1 / 2 "101 973 NOK
LEGRIS 3103 06 11 Mann Run Tee 6mm Od x 1/8 Npt - Pakke med 10 | AE7BVM 5WTC6 +3103 06 11 XNUMX11mm1 / 8 "6mm101 232 NOK
LEGRIS 3183 56 00 Plug-In Run Tee, Nylon, Push-to-Connect x Rørstamme x Push-to-Connect, Svart, 10Pk | CJ3ANX 1DDU8 +3183 56 00 XNUMX---10648NOK
LEGRIS 3103 62 18 Run Tee, Nylon, Push-to-Connect x MNPT, 1/2 tommers rør OD, Svart, 10Pk | CJ3FLV 5WTC5 +3103 62 18 XNUMX---102 551 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 3103 06 14 Mann Run Tee 6 mm Od x 1/4 Npt - Pakke med 10
1 245 NOK /pakke