Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 3103 06 11 Mann Run Tee 6mm Od x 1/8 Npt - Pakke med 10 | AE7BVM 5WTC6

LEGRIS 3103 06 11 Mann Run Tee 6 mm Od x 1/8 Npt - Pakke med 10

På lager
Vare: AE7BVM Modell: 3103 06 11Kryssreferanse: 5WTC6
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
1 232 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjør Tee
Grunnleggende materialePlast / metallkombinasjon
Body MaterialGlassfylt nylon og forniklet messing
FARGESvart
TilkoblingstypeRør x MNPT
Hex størrelse11mm
Maks. Press290 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-4 grader til 175 grader F
Tube Size6mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode3917400090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
LEGRIS 3103 62 14 Mann Run Tee 1/2 Od x 1/4 Npt - Pakke med 10 | AE7BVL 5WTC4 +3103 62 14 XNUMX20mm1 / 4 "1 / 2 "101 973 NOK
LEGRIS 3103 06 14 Mann Run Tee 6mm Od x 1/4 Npt - Pakke med 10 | AE7BVN 5WTC7 +3103 06 14 XNUMX14mm1 / 4 "6mm101 245 NOK
LEGRIS 3183 56 00 Plug-In Run Tee, Nylon, Push-to-Connect x Rørstamme x Push-to-Connect, Svart, 10Pk | CJ3ANX 1DDU8 +3183 56 00 XNUMX---10648NOK
LEGRIS 3103 62 18 Run Tee, Nylon, Push-to-Connect x MNPT, 1/2 tommers rør OD, Svart, 10Pk | CJ3FLV 5WTC5 +3103 62 18 XNUMX---102 551 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 3103 06 11 Mann Run Tee 6 mm Od x 1/8 Npt - Pakke med 10
1 232 NOK /pakke