Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 3036 60 18 Kvinnelig skottkontakt 3 / 8in ytre diameter - pakke med 10 | AB2WUR 1PEN2

LEGRIS 3036 60 18 Hunn skottkopling 3/8 tommer ytre diameter - pakke med 10

På lager
Vare: AB2WUR Modell: 3036 60 18Kryssreferanse: 1PEN2
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
2 574 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig skott
Grunnleggende materialePlast / metallkombinasjon
Body MaterialGlassfylt nylon og forniklet messing
FARGESvart
TilkoblingstypeRør x FNPT
Hex størrelse22mm
Maks. Press290 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-4 grader til 175 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7412200035
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
LEGRIS 3036 04 14 Kvinne skottkontakt 5/32in ytre diameter - pakke med 10 | AB2WUQ 1PEL9 +3036 04 14 XNUMX16mm1 / 4 "5 / 32 "101 990 NOK
LEGRIS 3136 16 21 Kvinneskott, Nylon, Push-to-Connect x FBSPP, 1/2 tommers rørstørrelse, svart | CJ2DTF 19D061 +3136 16 21 XNUMX---1573NOK
LEGRIS 3136 16 17 Kvinneskott, Nylon, Push-to-Connect x FBSPP, 3/8 tommers rørstørrelse, svart | CJ2DTG 19D060 +3136 16 17 XNUMX---1782NOK
LEGRIS 3036 56 14 Kvinneskott, Nylon, Push-to-Connect x FNPT, 1/4 tommers rør OD, Svart, 10Pk | CJ2DTH 1PEN1 +3036 56 14 XNUMX---101 601 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 3036 60 18 Hunn skottkopling 3/8 tommer ytre diameter - pakke med 10
2 574 NOK /pakke