Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 3014 62 14 Hunnkontakt 1 OD x 1/4 NPT - PK10 | AE7BVQ 5WTH1

LEGRIS 3014 62 14 hunnkontakt 1" OD x 1/4" NPT - PK10

På lager
Vare: AE7BVQ Modell: 3014 62 14Kryssreferanse: 5WTH1
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
5 182 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig adapter
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialNikkelbelagt messing
TilkoblingstypeTube
Hex størrelse20mm
Maks. Press290 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-4 grader til 175 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.657
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode7412200035
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
LEGRIS 3014 53 14 Straight Female Connector - Pakke med 10 | AA9HBE 1DCD3 +3014 53 14 XNUMXPlast / metallkombinasjonGlassfylt nylon og forniklet messingRør x FNPT16mm1 / 4 "1 / 8 "101 177 NOK
LEGRIS 3014 60 11 Straight Female Connector - Pakke med 10 | AA9HBF 1DCD5 +3014 60 11 XNUMXPlast / metallkombinasjonGlassfylt nylon og forniklet messingRør x FNPT16mm1 / 8 "3 / 8 "101 684 NOK
LEGRIS 3014 04 11 hunnkontakt 5/32 tommer ytre diameter 290 psi - pakke med 10 | AB2WUL 1PEL2 +3014 04 11 XNUMXMetalNikkelbelagt messingRør x FNPT13mm1 / 8 "5 / 32 "101 240 NOK
LEGRIS 3014 04 14 hunnkontakt 5/32 tommer ytre diameter 290 psi - pakke med 10 | AB2WUM 1PEL3 +3014 04 14 XNUMXMetalNikkelbelagt messingRør x FNPT16mm1 / 4 "5 / 32 "101 746 NOK
LEGRIS 3014 60 18 hunnkontakt 3/8 tommers ytre diameter 290 psi - pakke med 10 | AB2WUN 1PEL7 +3014 60 18 XNUMXMetalNikkelbelagt messingRør x FNPT22mm3 / 8 "3 / 8 "102 087 NOK
LEGRIS 3014 60 14 hunnkontakt 3/8 tommers ytre diameter 290 psi - pakke med 10 | AB2WUP 1PEL8 +3014 60 14 XNUMXMetalNikkelbelagt messingRør x FNPT16mm1 / 4 "3 / 8 "102 244 NOK
LEGRIS 3014 53 20 Hunnkontakt 1/8 Od x 10-32 Unf Gjenge - Pakke med 10 | AE7BVP 5WTG5 +3014 53 20 XNUMXMetalNikkelbelagt messingTube8mm10-321 / 8 "103 472 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 3014 62 14 hunnkontakt 1" OD x 1/4" NPT - PK10
5 182 NOK /pakke