Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRAND 1597NTLTRLACCD4 Nattlys GFCI Combo, Decorator Duplex, 5-15R, 15 A, 125VAC, Light Mandel, 2 Poler | CR8PVM 52YN97

LEGRAND 1597NTLTRLACCD4 Nattlys GFCI Combo, Decorator Duplex, 5-15R, 15 A, 125VAC, Light Mandel, 2 Poler

På lager
Vare: CR8PVM Modell: 1597NTLTRLACCD4Kryssreferanse: 52YN97

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

572NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRAND 1597NTLTRLACCD4 Nattlys GFCI Combo, Decorator Duplex, 5-15R, 15 A, 125VAC, Light Mandel, 2 Poler
572NOK / enhet