LEESON M900195.00 48S17D1301C Generell motor | AJ2WYE 48S17D1301C

LEESON M900195.00 48S17D1301C generell motor

På lager
Vare: AJ2WYE Modell: M900195.00Kryssref: 48S17D1301C

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 509 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeP
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame48Z
Forsterker med full belastning5
HP1/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW. 187
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringSpenstig base
emballasjeB
Fase1
Power Factor53.5
beskyttelseAUTOMATISK
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.35
Skaft Dia.0.5 "
typenSD
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)16.81
Skipets lengde (cm)33.66
Skipets bredde (cm)17.63

Produktdetaljer:

    • S. F Forsterker: 5.6
    • Eff 100%: 59.5
    • Eff 75%: 56.7
    • Peiling OPE: 203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 203
    • Navneskilt: A-92005
    • Svingende: SE48459
    • GRUPP: 1
    • Maling: VERIFY

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON M900195.00 48S17D1301C generell motor
2 509 NOK / enhet