LEESON LM24729 SRF2S2TLC1B6028 Enfasemotor | AJ2WAX SRF2S2TLC1B6028

LEESON LM24729 SRF2S2TLC1B6028 Enfasemotor

På lager
Vare: AJ2WAX Modell: LM24729Kryssreferanse: SRF2S2TLC1B6028

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 604 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnfasemotor
KodeH
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56HC
Forsterker med full belastning18 / 10-9
HP2
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW1.49
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor96
RotasjonSELEKTIV CW
RPM3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenB
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.55
Skipets høyde (cm)20.62
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)26.67

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 80
    • Peiling OPE: 203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 203
    • Svikling: ZB229
    • GRUPP: 3
    • Maling: VERIFY
    • S. F Forsterker: 18.8 / 10.4-9.4

Produktvarianter

ProduktModellkWMonteringutformingSmøringMotor termisk beskyttelsePower FactorRotasjonRPMPris
LEESON 102916.00 C4C17FK4B Enfasemotor | AJ2PPY C4C17FK4B 102916.000.19LO102916NVERIFY-54SELEKTIV CCW18004 441 NOK
LEESON 110180.00 C6C34FK1H Motor for generell bruk | AJ2QAZ C6C34FK1H 110180.00. 75-NPolyrex EM-76SELEKTIV CCW36005 976 NOK
LEESON 110905.00 C6C17FK4K Enfasemotor | AJ2QDV C6C17FK4K 110905.00. 56-LPolyrex EM-64SELEKTIV CCW18006 842 NOK
LEESON 110908.00 C6C17FK5L Enfasemotor | AJ2QDW C6C17FK5L 110908.00. 75-LPolyrex EM-68SELEKTIV CCW18007 729 NOK
LEESON 110909.00 C6C34FK19L Enfasemotor | AJ2QDX C6C34FK19L 110909.001.12-LPolyrex EM-80SELEKTIV CCW36007 516 NOK
LEESON 110910.00 C6K17FK2L Enfasemotor | AJ2QDY C6K17FK2L 110910.001.12-LPolyrex EM-73SELEKTIV CCW18009 190 NOK
LEESON 112135.00 C6C34FK36F Enfasemotor | AJ2QHC C6C34FK36F 112135.000.56-NPolyrex EM-76SELEKTIV CCW36005 080 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON LM24729 SRF2S2TLC1B6028 Enfasemotor
9 604 NOK / enhet