LEESON 110909.00 C6C34FK19L Enfasemotor | AJ2QDX C6C34FK19L

LEESON 110909.00 C6C34FK19L Enfasemotor

På lager
Vare: AJ2QDX Modell: 110909.00Kryssref: C6C34FK19L

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 212 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnfasemotor
KodeH
utformingL
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56C
Forsterker med full belastning17 / 8.5
HP1.5
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW1.12
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor80
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
typenCF
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 72
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 993500
    • Svikling: C632212
    • GRUPP: 3
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellkWMonteringutformingSmøringMotor termisk beskyttelsePower FactorRotasjonRPMPris
LEESON 102916.00 C4C17FK4B Enfasemotor | AJ2PPY C4C17FK4B 102916.000.19LO102916NVERIFY-54SELEKTIV CCW18005 441 NOK
LEESON 110180.00 C6C34FK1H Motor for generell bruk | AJ2QAZ C6C34FK1H 110180.00. 75-NPolyrex EM-76SELEKTIV CCW36007 326 NOK
LEESON 110905.00 C6C17FK4K Enfasemotor | AJ2QDV C6C17FK4K 110905.00. 56-LPolyrex EM-64SELEKTIV CCW18008 384 NOK
LEESON 110908.00 C6C17FK5L Enfasemotor | AJ2QDW C6C17FK5L 110908.00. 75-LPolyrex EM-68SELEKTIV CCW18009 476 NOK
LEESON 110910.00 C6K17FK2L Enfasemotor | AJ2QDY C6K17FK2L 110910.001.12-LPolyrex EM-73SELEKTIV CCW180011 267 NOK
LEESON 112135.00 C6C34FK36F Enfasemotor | AJ2QHC C6C34FK36F 112135.000.56-NPolyrex EM-76SELEKTIV CCW36006 194 NOK
LEESON 113931.00 C6C34FK52J Enfasemotor | AJ2QLU C6C34FK52J 113931.001.49-LPolyrex EM-87SELEKTIV CCW360012 065 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 110909.00 C6C34FK19L Enfasemotor
9 212 NOK / enhet