LEESON E100336.00 C4K34DH6A Enfasemotor | AJ2UQT C4K34DH6A

LEESON E100336.00 C4K34DH6A Enfasemotor

På lager
Vare: AJ2UQT Modell: E100336.00Kryssreferanse: C4K34DH6A

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

882NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeL
utformingN
DutyKontinuerlig
KabinettDP
FrameS56
Forsterker med full belastning3 / 1.5
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.25
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeF
Fase1
Power Factor98.4
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.35
typenKD
Spenning115 / 230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)23.83
Skipets lengde (cm)40.18
Skipets bredde (cm)31.9

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - 100336.00 / C4C34DH11J
    • Eff 100%: 70.5
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 10000417-001-001
    • Svikling: BE48280
    • GRUPP: 3
    • Maling: GRØNN (PULVER)
    • S. F Forsterker: 4 / 2

Produktvarianter

ProduktModellSmøringMonteringutformingMotor termisk beskyttelseemballasjePower FactorbeskyttelseRPMPris
LEESON 131530.00 U184C17DB20A Enfasemotor | AJ2RRV U184C17DB20A 131530.00Polyrex EM180-006LLEJ39BVB76AUTOMATISK180010 603 NOK
LEESON 131535.00 U182C17DB9A generell motor | AJ2RRY U182C17DB9A 131535.00Polyrex EM180-006LBRJ40DYB74AUTOMATISK18009 117 NOK
LEESON 131560.00 C184K17DB32A Enfasemotor | AJ2RTL C184K17DB32A 131560.00Polyrex EM180-006L-B92.3-18009 442 NOK
LEESON 131561.00 P184C17DB21A Generell motor | AJ2RTM P184C17DB21A 131561.00Polyrex EM180-006LLEJ36BBB76MANUELL180010 957 NOK
LEESON 131616.00 C184K34DB3B generell motor | AJ2RTU C184K34DB3B 131616.00Polyrex EM180-008L-B92-360010 834 NOK
LEESON 131636.00 C182K34DB3B generell motor | AJ2RUD C182K34DB3B 131636.00Polyrex EM180-008L-B89-36009 844 NOK
LEESON E100006.00 C4K17DH5A Motor for generell bruk | AJ2UQC C4K17DH5A E100006.00VERIFY-N-F79-18004 933 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON E100336.00 C4K34DH6A Enfasemotor
882NOK / enhet