LEESON 131616.00 C184K34DB3B generell motor | AJ2RTU C184K34DB3B

LEESON 131616.00 C184K34DB3B generell motor

På lager
Vare: AJ2RTU Modell: 131616.00Kryssreferanse: C184K34DB3B

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 834 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Montering180-008
KodeG
utformingL
DutyKontinuerlig
KabinettDP
FrameMX184T
Forsterker med full belastning24-22
HP5
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW3.7
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor92
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1 1 / 8 "
typenKD
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39.15
Skipets høyde (cm)32.72
Skipets lengde (cm)45.57
Skipets bredde (cm)33.17

Produktdetaljer:

    • S. F Forsterker: 27-24.5
    • Eff 100%: 80
    • Peiling OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6206
    • Navneskilt: 080032
    • Svikling: K8222
    • GRUPP: 2
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellSmøringMonteringutformingMotor termisk beskyttelseemballasjePower FactorbeskyttelseRPMPris
LEESON 131530.00 U184C17DB20A Enfasemotor | AJ2RRV U184C17DB20A 131530.00Polyrex EM180-006LLEJ39BVB76AUTOMATISK180010 603 NOK
LEESON 131535.00 U182C17DB9A generell motor | AJ2RRY U182C17DB9A 131535.00Polyrex EM180-006LBRJ40DYB74AUTOMATISK18009 117 NOK
LEESON 131560.00 C184K17DB32A Enfasemotor | AJ2RTL C184K17DB32A 131560.00Polyrex EM180-006L-B92.3-18009 442 NOK
LEESON 131561.00 P184C17DB21A Generell motor | AJ2RTM P184C17DB21A 131561.00Polyrex EM180-006LLEJ36BBB76MANUELL180010 957 NOK
LEESON 131636.00 C182K34DB3B generell motor | AJ2RUD C182K34DB3B 131636.00Polyrex EM180-008L-B89-36009 844 NOK
LEESON E100006.00 C4K17DH5A Motor for generell bruk | AJ2UQC C4K17DH5A E100006.00VERIFY-N-F79-18004 933 NOK
LEESON E100116.00 A4K17DB12A Enfasemotor | AJ2UQP A4K17DB12A E100116.00Polyrex EM-NMEJ59RXF79AUTOMATISK18003 880 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 131616.00 C184K34DB3B generell motor
10 834 NOK / enhet