LEESON A099250.00 A4P8NZ17A Motor for generell bruk | AJ2UPL A4P8NZ17A

LEESON A099250.00 A4P8NZ17A generell motor

På lager
Vare: AJ2UPL Modell: A099250.00Kryssreferanse: A4P8NZ17A

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 957 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeA
utformingN
DutyAIROVER
KabinettTENV
Frame48YZ
Forsterker med full belastning6 / 3
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW. 37
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseA-A56227-52
MonteringRund
emballasjeF
Fase1
Power Factor91
beskyttelseKUN AUT LCK RTR
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM825
Servicefaktor1.15
typenPN
Spenning115 / 230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)23.16
Skipets lengde (cm)40.94
Skipets bredde (cm)26.04

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - M099250.00
    • Eff 100%: 64
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 92005-6
    • Opptrekk: PE488252
    • GRUPP: 3
    • Maling: GRÅ - LYS
    • S. F Forsterker: 6.3 / 3.15

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON A099250.00 A4P8NZ17A generell motor
5 957 NOK / enhet