LEESON A009581.00 A6K17NB29A Motor for generell bruk | AJ2UPD A6K17NB29A

LEESON A009581.00 A6K17NB29A generell motor

På lager
Vare: AJ2UPD Modell: A009581.00Kryssreferanse: A6K17NB29A

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 175 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
KodeE
utformingN
DutyKontinuerlig
KabinettTEAO
Frame56
Forsterker med full belastning6 / 3
HP3/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.56
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseMEJ59RX
MonteringRigid
emballasjeF
Fase1
Power Factor99.2
beskyttelseKUN AUT LCK RTR
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.0
typenKN
Spenning115 / 230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.41
Skipets høyde (cm)23.83
Skipets lengde (cm)40.18
Skipets bredde (cm)31.9

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - M009581.00 / A6K17NB15-A
    • Eff 100%: 83
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 92005-6
    • Svikling: ZB4189
    • GRUPP: 3
    • Maling: ORANGE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON A009581.00 A6K17NB29A generell motor
5 175 NOK / enhet