Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 12901 Spigot, 1 1/8 tommers gjengedia., pakke med 2 | CD8DNJ

JUSTRITE 12901 Spigot, 1 1/8 tommers gjengedia., pakke med 2

På lager
Vare: CD8DNJ Modell: 12901
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
350NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStuss
Høyde1.5 "
Materialepolypropylen
Utenfor Dia.1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Lettgrepsspak som kontrollerer to strømningshastigheter, kontinuerlig eller manuell. Designet for å tåle et trykk på 26 gallons (100 liter). Disse lekkasjesikre polypropylentappene er designet med 1-1/8-tommers innvendige gjenger og en hard stopp for å forhindre overstramming og forseglingsskade, og har 5/8- og ?-tommers slangemottak, og en standard intern luer-avsmalning for å passe til en hannmothak adapter. Stor spak kontrollerer to strømningshastigheter, en for kontinuerlig, låst strømning og den andre for en raskere, manuell strømning. Spigots kan autoklaveres ved 15 PSI og 250 °F (121 °C) i 20 minutter.

Egenskaper:

  • Lekkasjesikker, kontrollert væskeoverføring
  • Lettgrepsspak som kontrollerer to strømningshastigheter, kontinuerlig eller manuell
  • Designet for å tåle et trykk på 26 gallons (100 liter).

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMaterialePris
JUSTRITE 12900 Tapp, 1-1/8 tomme diameter, pakke med 2 | CD8DNH 129004"polypropylen820NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 12901 Spigot, 1 1/8 tommers gjengedia., pakke med 2
350NOK / enhet