MARATHON MOTORER 063T17FH5402 R361 metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2MYR 26VX23 / R361

MARATHON MOTORS 063T17FH5402 R361 metrisk motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2MYR Modell: 063T17FH5402Kryssref: 26VX23 / R361

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 277 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk motor
Omgivende (C)40
MonteringF3
DutyKontinuerlig
Effektivitet68%
KabinettTEFC
Frame63
Forsterker med full belastning1.0/0.5
HP1/4
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW0.18
MonteringRigid
NEMA designB
OrienteringHorisontal
Fase3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)19
Skipets lengde (cm)26.01
Skipets bredde (cm)17.5

Produktdetaljer:

    • Starttype: LINE ELLER INVERTER
    • KVA-kode: H
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 55
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drive End Bearing Size: INGEN
    • Motsatt endelagerstørrelse: INGEN
    • Omformers hastighetsområde: CONSTANT 20: 1

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningHPHzkWRPMPris
MARATHON MOTORER 090LT17FH6419 Metrisk Motor 2 Hk 1745rpm Stiv 230/460v | AF8KKP 26VX38 / R378A 090LT17FH641990L5.4/2.7250/601.49-8 876 NOK
MARATHON MOTORER 071T17FH5408 R367 metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2LXF 26VX28 / R367 071T17FH5408711.8/0.91/2600.3718005 357 NOK
MARATHON MOTORER 090LT34FH6420 R379A metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2MEZ 26VX39 / R379A 090LT34FH642090L7.2/3.63602.24360010 047 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 063T17FH5402 R361 metrisk motor 50-60 Hertz
4 277 NOK / enhet