LEESON 171779.60 C284T17FW1A Motor for kraftig bruk 50-60 Hertz | AJ2TKN C284T17FW1A

LEESON 171779.60 C284T17FW1A Motor for kraftig bruk 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2TKN Modell: 171779.60Kryssreferanse: C284T17FW1A

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 869 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor med alvorlig belastning
KodeH
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame284T
Forsterker med full belastning66-59 / 29.5
Farlig plasseringsklasseAVDELING 2
HP25 / 20
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW18.7 / 14.9
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeN
Fase3
Power Factor85 / 80.8
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
typenTF
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 206.55

Produktdetaljer:

    • Eff 75%: 94.1
    • Peiling OPE: 6309
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6311
    • Navneskilt: 93458-F-LN-FHKLR-ABB
    • Svikling: T14504005
    • GRUPP: 3
    • Maling: GRØNN (EPOXY)
    • S. F Forsterker: 76-68 / 34
    • Eff 100%: 93.6 / 93

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 171779.60 C284T17FW1A Motor for kraftig bruk 50-60 Hertz
38 869 NOK / enhet