LEESON 140641.00 C215T34DB3B generell motor 50-60 Hertz | AJ2RZK C215T34DB3B

LEESON 140641.00 C215T34DB3B generell motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2RZK Modell: 140641.00Kryssreferanse: C215T34DB3B

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 159 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeG
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame215TZ
Forsterker med full belastning28-26 / 13
HP10 / 15
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
kW7.5 / 11.2
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor87 / 90
RotasjonREV
RPM3600 / 3600
Servicefaktor1.5 / 1.0
Skaft Dia.1 1 / 8 "
typenTD
Spenning208-220 / 440

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 51.3
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)42.7

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 206
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 307
    • Navneskilt: 92005
    • Svikling: K213279
    • GRUPP: 4
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F Forsterker: 42-40 / 20
    • Eff 100%: 85.5 / 81.5

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 140641.00 C215T34DB3B generell motor 50-60 Hertz
18 159 NOK / enhet