LEESON 140451.00 C215T17FB18D Definitive Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2RYU C215T17FB18D

LEESON 140451.00 C215T17FB18D Definite Purpose Motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2RYU Modell: 140451.00Kryssreferanse: C215T17FB18D

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 277 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitiv formålsmotor
Montering210-001.01
KodeH
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame215T
Forsterker med full belastning26.8 / 13.4
HP10
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW7.5
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelse9700K46
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor77 / 79
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.1 3 / 8 "
typenTF
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 72.45
Skipets høyde (cm)36.2
Skipets lengde (cm)57.48
Skipets bredde (cm)40.97

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - G140489.00
    • Eff 100%: 91.7
    • Peiling OPE: 6206
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6207
    • Navneskilt: 081298
    • Svikling: T9497
    • GRUPP: 3
    • Maling: GREEN - LEESON WATTSAVER
    • S. F Forsterker: 32.4 / 16.2

Produktvarianter

ProduktModelltypenKabinettFrameSpenningForsterker med full belastningHPkWPower FactorPris
LEESON 121004.00 C145T17DB32F Motor med bestemt formål 50-60 Hertz | AJ2RGV C145T17DB32F 121004.00TDDP145T208-230 / 4604.6-4.8 / 2.41.51.1267.7 / 67.56 185 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 140451.00 C215T17FB18D Definite Purpose Motor 50-60 Hertz
17 277 NOK / enhet