LEESON 121984.00 C145T17FK65A Definite Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2RLU C145T17FK65A

LEESON 121984.00 C145T17FK65A Definite Purpose Motor 50-60 Hertz

Vare: AJ2RLU Modell: 121984.00Kryssreferanse: C145T17FK65A

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitiv formålsmotor
KodeL
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame145TC
Forsterker med full belastning5.8 / 2.9
HP2
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW1.49
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelse9700K46
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor75.6
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.7 / 8 "
typenTF
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.52
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 86.5
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 993500
    • Svikling: T634340
    • GRUPP: 3
    • Maling: GREEN - LEESON WATTSAVER
    • S. F Forsterker: 7 / 3.5

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorFrameForsterker med full belastningSkaft Dia.SpenningHPHzkWPris
LEESON 117707.00 C6T17FK99A Definite Purpose Motor | AJ2QYF C6T17FK99A 117707.001.1556HC2 / 15 / 8 "208-230 / 4601/260. 37-
RFQ
LEESON 121982.00 C143T17FK23A Definite Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2RLR C143T17FK23A 121982.001.15143TC3.2 / 1.67 / 8 "230 / 460150/60. 75-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 121984.00 C145T17FK65A Definite Purpose Motor 50-60 Hertz