LEESON 117707.00 C6T17FK99A Definite Purpose Motor | AJ2QYF C6T17FK99A

LEESON 117707.00 C6T17FK99A Definite Purpose Motor

Vare: AJ2QYF Modell: 117707.00Kryssreferanse: C6T17FK99A

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitiv formålsmotor
KodeK
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56HC
Forsterker med full belastning2 / 1
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW. 37
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor63
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenTF
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.26
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 74
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 993500
    • Svikling: T634199
    • GRUPP: 3
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F Forsterker: 2.2 / 1.1

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorFrameForsterker med full belastningSkaft Dia.SpenningHPHzkWPris
LEESON 121982.00 C143T17FK23A Definite Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2RLR C143T17FK23A 121982.001.15143TC3.2 / 1.67 / 8 "230 / 460150/60. 75-
RFQ
LEESON 121984.00 C145T17FK65A Definite Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2RLU C145T17FK65A 121984.001.25145TC5.8 / 2.97 / 8 "230 / 460250/601.49-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 117707.00 C6T17FK99A Definite Purpose Motor