LEESON 116704.00 P6K17DB47B Motor med bestemt formål | AJ2QUL P6K17DB47B

LEESON 116704.00 P6K17DB47B Definite Purpose Motor

Vare: AJ2QUL Modell: 116704.00Kryssref: P6K17DB47B

Få tak i det Mai 20, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeH
utformingL
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame56H
Forsterker med full belastning17.2 / 9.2-8.6
HP2
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW1.50
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseBEJ46DA
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor95
beskyttelseMANUELL
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenKD
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.25
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Erstattet av Leeson - E116704.00
    • Eff 100%: 79
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 993500
    • Svikling: K634310
    • GRUPP: 3
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F Forsterker: 19.8 / 10.8-9.9

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 116704.00 P6K17DB47B Definite Purpose Motor